1'293.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'397.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'293.00 CHF | - |
4+ | 1'153.00 CHF | 10.83% |
10+ | 1'011.00 CHF | 21.81% |
20+ | 977.50 CHF | 24.40% |
30+ | 912.50 CHF | 29.43% |
50+ | 889.00 CHF | 31.25% |
100+ | 874.50 CHF | 32.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Dimension selon French R | NF-R60 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |