1'256.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'357.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'256.00 CHF | - |
4+ | 1'111.00 CHF | 11.54% |
10+ | 974.00 CHF | 22.45% |
20+ | 931.50 CHF | 25.84% |
30+ | 869.50 CHF | 30.77% |
50+ | 847.00 CHF | 32.56% |
100+ | 832.00 CHF | 33.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Dimension selon French R | NF-R58 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |