

1'221.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'319.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'221.00 CHF | - |
4+ | 1'059.00 CHF | 13.27% |
10+ | 928.00 CHF | 24.00% |
20+ | 885.50 CHF | 27.48% |
30+ | 826.50 CHF | 32.31% |
50+ | 805.00 CHF | 34.07% |
100+ | 791.50 CHF | 35.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Dimension selon French R | NF-R56 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |