

1'107.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'196.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'107.00 CHF | - |
4+ | 959.50 CHF | 13.32% |
10+ | 841.50 CHF | 23.98% |
20+ | 803.00 CHF | 27.46% |
30+ | 749.50 CHF | 32.29% |
50+ | 730.00 CHF | 34.06% |
100+ | 717.50 CHF | 35.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Dimension selon French R | NF-R53 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |