

847.50 CHF/ Unitéhors TVA
916.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 847.50 CHF | - |
4+ | 753.00 CHF | 11.15% |
10+ | 660.50 CHF | 22.06% |
20+ | 596.50 CHF | 29.62% |
30+ | 556.50 CHF | 34.34% |
50+ | 542.00 CHF | 36.05% |
100+ | 529.00 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.32 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Dimension selon French R | NF-R50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |