

801.50 CHF/ Unitéhors TVA
866.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 801.50 CHF | - |
4+ | 711.50 CHF | 11.23% |
10+ | 624.00 CHF | 22.15% |
20+ | 564.00 CHF | 29.63% |
30+ | 526.50 CHF | 34.31% |
50+ | 513.00 CHF | 36.00% |
100+ | 499.50 CHF | 37.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Dimension selon French R | NF-R48 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |