

773.00 CHF/ Unitéhors TVA
835.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 773.00 CHF | - |
4+ | 687.50 CHF | 11.06% |
10+ | 602.50 CHF | 22.06% |
20+ | 544.00 CHF | 29.62% |
30+ | 508.00 CHF | 34.28% |
50+ | 494.50 CHF | 36.03% |
100+ | 482.50 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.79 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Dimension selon French R | NF-R47 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |