727.00 CHF/ Unitéhors TVA
785.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 727.00 CHF | - |
4+ | 645.50 CHF | 11.21% |
10+ | 566.00 CHF | 22.15% |
20+ | 512.00 CHF | 29.57% |
30+ | 478.00 CHF | 34.25% |
50+ | 465.50 CHF | 35.97% |
100+ | 453.00 CHF | 37.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91.44 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Dimension selon French R | NF-R45 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |