672.00 CHF/ Unitéhors TVA
726.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 672.00 CHF | - |
4+ | 597.50 CHF | 11.09% |
10+ | 523.50 CHF | 22.10% |
20+ | 474.00 CHF | 29.46% |
30+ | 442.50 CHF | 34.15% |
50+ | 431.00 CHF | 35.86% |
100+ | 420.00 CHF | 37.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.09 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Dimension selon French R | NF-R43 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |