

542.50 CHF/ Unitéhors TVA
586.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 542.50 CHF | - |
4+ | 465.50 CHF | 14.19% |
10+ | 408.00 CHF | 24.79% |
20+ | 365.50 CHF | 32.63% |
30+ | 341.00 CHF | 37.14% |
50+ | 332.50 CHF | 38.71% |
100+ | 320.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.22 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 335 |
Dimension selon French R | NF-R38 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |