

479.00 CHF/ Unitéhors TVA
517.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 479.00 CHF | - |
4+ | 411.00 CHF | 14.20% |
10+ | 360.00 CHF | 24.84% |
20+ | 323.50 CHF | 32.46% |
30+ | 302.00 CHF | 36.95% |
50+ | 294.00 CHF | 38.62% |
100+ | 283.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Dimension selon French R | NF-R35 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |