

448.00 CHF/ Unitéhors TVA
484.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 448.00 CHF | - |
4+ | 384.50 CHF | 14.17% |
10+ | 337.00 CHF | 24.78% |
20+ | 301.50 CHF | 32.70% |
30+ | 281.50 CHF | 37.17% |
50+ | 274.00 CHF | 38.84% |
100+ | 264.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.52 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Dimension selon French R | NF-R34 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |