

397.50 CHF/ Unitéhors TVA
429.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 397.50 CHF | - |
4+ | 342.50 CHF | 13.84% |
10+ | 300.50 CHF | 24.40% |
20+ | 267.00 CHF | 32.83% |
30+ | 249.50 CHF | 37.23% |
50+ | 243.00 CHF | 38.87% |
100+ | 235.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46.99 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Dimension selon French R | NF-R31 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |