318.50 CHF/ Unitéhors TVA
344.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 318.50 CHF | - |
4+ | 274.50 CHF | 13.81% |
10+ | 241.00 CHF | 24.33% |
20+ | 215.00 CHF | 32.50% |
30+ | 200.50 CHF | 37.05% |
50+ | 195.50 CHF | 38.62% |
100+ | 189.00 CHF | 40.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.47 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 325 |
Dimension selon French R | NF-R28 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |