Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 NF-R26 35,6x3,6mm

  • ERIKS:13638452
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

169.00 CHF/ Unitéhors TVA

182.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

169.00 CHF

-

4+

145.00 CHF

14.20%

10+

127.50 CHF

24.56%

20+

114.00 CHF

32.54%

30+

106.50 CHF

36.98%

50+

103.50 CHF

38.76%

100+

99.70 CHF

41.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
35.6 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm
Dimension selon French R
NF-R26
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C