149.00 CHF/ Unitéhors TVA
161.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 149.00 CHF | - |
4+ | 128.50 CHF | 13.76% |
10+ | 112.50 CHF | 24.50% |
20+ | 100.50 CHF | 32.55% |
30+ | 93.70 CHF | 37.11% |
50+ | 91.30 CHF | 38.72% |
100+ | 88.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R23 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |