96.50 CHF/ Unitéhors TVA
104.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.50 CHF | - |
4+ | 82.80 CHF | 14.20% |
10+ | 72.60 CHF | 24.77% |
20+ | 64.90 CHF | 32.75% |
30+ | 60.60 CHF | 37.20% |
50+ | 59.00 CHF | 38.86% |
100+ | 57.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R20T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |