121.50 CHF/ Unitéhors TVA
131.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 121.50 CHF | - |
4+ | 104.50 CHF | 13.99% |
10+ | 91.30 CHF | 24.86% |
20+ | 81.50 CHF | 32.92% |
30+ | 76.10 CHF | 37.37% |
50+ | 74.10 CHF | 39.01% |
100+ | 71.60 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R18 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |