112.50 CHF/ Unitéhors TVA
121.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112.50 CHF | - |
4+ | 96.50 CHF | 14.22% |
10+ | 84.60 CHF | 24.80% |
20+ | 75.60 CHF | 32.80% |
30+ | 70.50 CHF | 37.33% |
50+ | 68.70 CHF | 38.93% |
100+ | 66.20 CHF | 41.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |