108.00 CHF/ Unitéhors TVA
116.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 108.00 CHF | - |
4+ | 92.50 CHF | 14.35% |
10+ | 81.10 CHF | 24.91% |
20+ | 72.50 CHF | 32.87% |
30+ | 67.60 CHF | 37.41% |
50+ | 65.90 CHF | 38.98% |
100+ | 63.70 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R15 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |