428.50 CHF/ Unitéhors TVA
463.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 428.50 CHF | - |
4+ | 369.00 CHF | 13.89% |
10+ | 323.50 CHF | 24.50% |
20+ | 289.50 CHF | 32.44% |
30+ | 270.00 CHF | 36.99% |
50+ | 263.00 CHF | 38.62% |
100+ | 253.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |