395.50 CHF/ Unitéhors TVA
427.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 395.50 CHF | - |
4+ | 338.50 CHF | 14.41% |
10+ | 296.50 CHF | 25.03% |
20+ | 265.00 CHF | 33.00% |
30+ | 247.50 CHF | 37.42% |
50+ | 241.00 CHF | 39.06% |
100+ | 233.00 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |