53.70 CHF/ Unitéhors TVA
58.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.70 CHF | - |
4+ | 46.00 CHF | 14.34% |
10+ | 40.30 CHF | 24.95% |
20+ | 36.20 CHF | 32.59% |
30+ | 33.80 CHF | 37.06% |
50+ | 32.90 CHF | 38.73% |
100+ | 31.70 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.6 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0096-24 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |