78.80 CHF/ Unitéhors TVA
85.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.80 CHF | - |
4+ | 67.90 CHF | 13.83% |
10+ | 59.50 CHF | 24.49% |
20+ | 53.30 CHF | 32.36% |
30+ | 49.70 CHF | 36.93% |
50+ | 48.50 CHF | 38.45% |
100+ | 46.60 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.12 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 204 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |