285.50 CHF/ Unitéhors TVA
308.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 285.50 CHF | - |
4+ | 246.00 CHF | 13.84% |
10+ | 216.00 CHF | 24.34% |
20+ | 193.00 CHF | 32.40% |
30+ | 180.00 CHF | 36.95% |
50+ | 175.00 CHF | 38.70% |
100+ | 169.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.62 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |