400.00 CHF/ Unitéhors TVA
432.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 400.00 CHF | - |
4+ | 345.00 CHF | 13.75% |
10+ | 302.50 CHF | 24.38% |
20+ | 269.00 CHF | 32.75% |
30+ | 251.50 CHF | 37.12% |
50+ | 245.00 CHF | 38.75% |
100+ | 237.00 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.49 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |