375.50 CHF/ Unitéhors TVA
405.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 375.50 CHF | - |
4+ | 323.00 CHF | 13.98% |
10+ | 283.00 CHF | 24.63% |
20+ | 253.00 CHF | 32.62% |
30+ | 236.50 CHF | 37.02% |
50+ | 230.00 CHF | 38.75% |
100+ | 222.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.32 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |