454.50 CHF/ Unitéhors TVA
491.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 454.50 CHF | - |
4+ | 391.00 CHF | 13.97% |
10+ | 343.00 CHF | 24.53% |
20+ | 305.50 CHF | 32.78% |
30+ | 285.00 CHF | 37.29% |
50+ | 277.50 CHF | 38.94% |
100+ | 268.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- V-85 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |