360.00 CHF/ Unitéhors TVA
389.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 360.00 CHF | - |
4+ | 310.00 CHF | 13.89% |
10+ | 271.50 CHF | 24.58% |
20+ | 243.00 CHF | 32.50% |
30+ | 227.00 CHF | 36.94% |
50+ | 221.00 CHF | 38.61% |
100+ | 213.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.14 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 236 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |