42.20 CHF/ Unitéhors TVA
45.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.20 CHF | - |
4+ | 36.30 CHF | 13.98% |
10+ | 31.90 CHF | 24.41% |
20+ | 28.60 CHF | 32.23% |
30+ | 26.70 CHF | 36.73% |
50+ | 25.90 CHF | 38.63% |
100+ | 25.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.92 mm |
Diamètre du cordon | 1.83 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 904 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |