340.50 CHF/ Unitéhors TVA
368.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 340.50 CHF | - |
4+ | 290.00 CHF | 14.83% |
10+ | 254.50 CHF | 25.26% |
20+ | 227.00 CHF | 33.33% |
30+ | 212.00 CHF | 37.74% |
50+ | 206.50 CHF | 39.35% |
100+ | 200.00 CHF | 41.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |