281.50 CHF/ Unitéhors TVA
304.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 281.50 CHF | - |
4+ | 241.50 CHF | 14.21% |
10+ | 212.00 CHF | 24.69% |
20+ | 189.50 CHF | 32.68% |
30+ | 176.50 CHF | 37.30% |
50+ | 172.00 CHF | 38.90% |
100+ | 166.00 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 75.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |