268.00 CHF/ Unitéhors TVA
289.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 268.00 CHF | - |
4+ | 230.50 CHF | 13.99% |
10+ | 202.50 CHF | 24.44% |
20+ | 180.50 CHF | 32.65% |
30+ | 168.50 CHF | 37.13% |
50+ | 164.50 CHF | 38.62% |
100+ | 158.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.69 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 150 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |