263.50 CHF/ Unitéhors TVA
284.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 263.50 CHF | - |
4+ | 226.50 CHF | 14.04% |
10+ | 198.50 CHF | 24.67% |
20+ | 177.50 CHF | 32.64% |
30+ | 165.50 CHF | 37.19% |
50+ | 161.00 CHF | 38.90% |
100+ | 155.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |