40.50 CHF/ Unitéhors TVA
43.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.50 CHF | - |
4+ | 34.70 CHF | 14.32% |
10+ | 30.50 CHF | 24.69% |
20+ | 27.20 CHF | 32.84% |
30+ | 25.30 CHF | 37.53% |
50+ | 24.70 CHF | 39.01% |
100+ | 23.90 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0071-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |