241.50 CHF/ Unitéhors TVA
261.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 241.50 CHF | - |
4+ | 208.00 CHF | 13.87% |
10+ | 182.50 CHF | 24.43% |
20+ | 163.50 CHF | 32.30% |
30+ | 152.50 CHF | 36.85% |
50+ | 148.50 CHF | 38.51% |
100+ | 143.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.57 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 039 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |