252.50 CHF/ Unitéhors TVA
272.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 252.50 CHF | - |
4+ | 218.00 CHF | 13.66% |
10+ | 191.00 CHF | 24.36% |
20+ | 170.50 CHF | 32.48% |
30+ | 159.50 CHF | 36.83% |
50+ | 155.00 CHF | 38.61% |
100+ | 150.00 CHF | 40.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |