522.50 CHF/ Unitéhors TVA
564.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 522.50 CHF | - |
4+ | 450.50 CHF | 13.78% |
10+ | 395.00 CHF | 24.40% |
20+ | 351.50 CHF | 32.73% |
30+ | 328.00 CHF | 37.22% |
50+ | 319.50 CHF | 38.85% |
100+ | 309.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |