5'945.00 CHF/ Unitéhors TVA
6'426.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'945.00 CHF | - |
4+ | 5'385.00 CHF | 9.42% |
10+ | 5'345.00 CHF | 10.09% |
20+ | 5'305.00 CHF | 10.77% |
30+ | 5'265.00 CHF | 11.44% |
50+ | 5'185.00 CHF | 12.78% |
100+ | 5'145.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 658.88 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |