5'480.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'923.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'480.00 CHF | - |
4+ | 4'966.00 CHF | 9.38% |
10+ | 4'927.00 CHF | 10.09% |
20+ | 4'889.00 CHF | 10.78% |
30+ | 4'852.00 CHF | 11.46% |
50+ | 4'779.00 CHF | 12.79% |
100+ | 4'743.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 608.08 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |