Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 60,05x1,78 AS568-036

  • ERIKS:13638522
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

180.50 CHF/ Unitéhors TVA

195.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

180.50 CHF

-

4+

155.50 CHF

13.85%

10+

136.00 CHF

24.65%

20+

121.50 CHF

32.69%

30+

113.50 CHF

37.12%

50+

110.50 CHF

38.78%

100+

106.50 CHF

41.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
60.05 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
036
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C