5'280.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'707.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'280.00 CHF | - |
4+ | 4'781.00 CHF | 9.45% |
10+ | 4'744.00 CHF | 10.15% |
20+ | 4'708.00 CHF | 10.83% |
30+ | 4'672.00 CHF | 11.52% |
50+ | 4'602.00 CHF | 12.84% |
100+ | 4'567.00 CHF | 13.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 582.68 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 472 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |