206.00 CHF/ Unitéhors TVA
222.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 206.00 CHF | - |
4+ | 177.00 CHF | 14.08% |
10+ | 155.00 CHF | 24.76% |
20+ | 139.00 CHF | 32.52% |
30+ | 129.50 CHF | 37.14% |
50+ | 126.00 CHF | 38.83% |
100+ | 121.50 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 141 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |