154.50 CHF/ Unitéhors TVA
167.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 154.50 CHF | - |
4+ | 132.00 CHF | 14.56% |
10+ | 115.50 CHF | 25.24% |
20+ | 103.50 CHF | 33.01% |
30+ | 96.60 CHF | 37.48% |
50+ | 94.00 CHF | 39.16% |
100+ | 90.70 CHF | 41.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |