

145.00 CHF/ Unitéhors TVA
156.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 145.00 CHF | - |
4+ | 124.50 CHF | 14.14% |
10+ | 109.50 CHF | 24.48% |
20+ | 97.60 CHF | 32.69% |
30+ | 91.10 CHF | 37.17% |
50+ | 88.70 CHF | 38.83% |
100+ | 85.70 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.52 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 033 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |