180.00 CHF/ Unitéhors TVA
194.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 180.00 CHF | - |
4+ | 154.50 CHF | 14.17% |
10+ | 135.50 CHF | 24.72% |
20+ | 121.50 CHF | 32.50% |
30+ | 113.00 CHF | 37.22% |
50+ | 110.50 CHF | 38.61% |
100+ | 106.50 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 135 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |