3'791.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'098.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'791.00 CHF | - |
4+ | 3'436.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'409.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'383.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'357.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'307.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'282.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 459.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |