3'326.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'595.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'326.00 CHF | - |
4+ | 3'014.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'991.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'968.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'945.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'901.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'879.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 456.06 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 387 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |