186.50 CHF/ Unitéhors TVA
201.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 186.50 CHF | - |
4+ | 160.50 CHF | 13.94% |
10+ | 140.50 CHF | 24.66% |
20+ | 125.50 CHF | 32.71% |
30+ | 117.50 CHF | 37.00% |
50+ | 114.50 CHF | 38.61% |
100+ | 110.00 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |