3'147.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'401.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'147.00 CHF | - |
4+ | 2'852.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'830.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'808.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'787.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'745.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'724.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 430.66 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |